サンカ
サンカの 収納家具
サンカの リビングチェスト
収納チェスト ルームス 4段 スリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27466453
品番
RSD-S344WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト。引出しは軽くて出し入れ楽々。前板が光沢のないマットな色合い。工具不要で組み立てカンタン。脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。
段数
4
色
ホワイト ツヤなし
幅(mm)
340
奥行(mm)
420
高さ(mm)
875
用途
収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×420×875
組立時間
10〜20分
収納の目安
セーター2枚、Yシャツ3枚、タオル10枚
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
260×362×165