収納チェスト ルームス 5段 スリム

(3件のレビュー)
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27466523 品番 RSD-S345SBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト。引出しは軽くて出し入れ楽々。前板が光沢のないマットな色合い。工具不要で組み立てカンタン。脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。

段数5 サンドブルー ツヤなし 幅(mm)340 奥行(mm)420 高さ(mm)1070 用途収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして 材質ポリプロピレン 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×420×1070 組立時間10〜20分 収納の目安セーター2枚、Yシャツ3枚、タオル10枚 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)260×362×165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27466496
2024-04-21
用途:
収納
株式会社和久 様 (飲食業)

とにかく組み立て安い、頑丈、使いやすい、シンプル。

対象商品:
27466505
2019-08-01
用途:
収納
農・林・水産業

組み立てに時間がかかった。
出来合いのものをホームセンター等で購入したほうが楽でした。
出来上がったものは良いものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
27466487
2022-09-20
用途:
収納用
製造業

棚の深みがあり収納しやすいが、移動時が困難なためコロつきを提案してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする