RSD-S345SGR 収納チェスト ルームス 5段 スリム サンカ 27466539

RSD-S345SGR 収納チェスト ルームス 5段 スリム サンカ 27466539 RSD-S345SGR 収納チェスト ルームス 5段 スリム サンカ 27466539 RSD-S345SGR 収納チェスト ルームス 5段 スリム サンカ 27466539 RSD-S345SGR 収納チェスト ルームス 5段 スリム サンカ 27466539 RSD-S345SGR 収納チェスト ルームス 5段 スリム サンカ 27466539 RSD-S345SGR 収納チェスト ルームス 5段 スリム サンカ 27466539

収納チェスト ルームス 5段 スリム

(3件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 サンドグリーン ツヤなし 収納の目安セーター2枚、Yシャツ3枚、タオル10枚 注文コード27466539 品番RSD-S345SGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・耐荷重・収納の目安など13種類から選べます 他の種類を見る

中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト。引出しは軽くて出し入れ楽々。前板が光沢のないマットな色合い。工具不要で組み立てカンタン。脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。

段数5 サンドグリーン ツヤなし 幅(mm)340 奥行(mm)420 高さ(mm)1070 用途収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして 材質ポリプロピレン 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×420×1070 組立時間10〜20分 収納の目安セーター2枚、Yシャツ3枚、タオル10枚 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)260×362×165

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27466539 RSD-S345SGR 27466523 RSD-S345SBL 収納チェスト ルームス 5段 スリム サンカ 収納チェスト ルームス 5段 スリム サンカ 1台 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27466496
2024-04-21
用途:
収納
株式会社和久 様 (飲食業)

とにかく組み立て安い、頑丈、使いやすい、シンプル。

対象商品:
27466505
2019-08-01
用途:
収納
農・林・水産業

組み立てに時間がかかった。
出来合いのものをホームセンター等で購入したほうが楽でした。
出来上がったものは良いものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
27466487
2022-09-20
用途:
収納用
製造業

棚の深みがあり収納しやすいが、移動時が困難なためコロつきを提案してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする