サンカ
サンカの 収納家具
サンカの リビングチェスト
収納チェスト ルームス 3段 ワイド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
サンドブルー ツヤなし
収納の目安
Yシャツ8-10枚、バスタオル6-8枚、セーター6-8枚
注文コード
27466609
品番
RSD-S543SBL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
この商品は
色・耐荷重・収納の目安
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト。引出しは軽くて出し入れ楽々。前板が光沢のないマットな色合い。工具不要で組み立てカンタン。脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。
段数
3
色
サンドブルー ツヤなし
幅(mm)
540
奥行(mm)
420
高さ(mm)
680
用途
収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
4.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×420×680
組立時間
10〜20分
収納の目安
Yシャツ8-10枚、バスタオル6-8枚、セーター6-8枚
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
480×362×165