収納チェスト ルームス 4段 ワイド

(1件のレビュー)
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27466645 品番 RSD-S544WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト。
引出しは軽くて出し入れ楽々。
前板が光沢のないマットな色合い。
工具不要で組み立てカンタン。
脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。

段数4 ホワイト ツヤなし 幅(mm)540 奥行(mm)420 高さ(mm)875 用途収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして 材質ポリプロピレン 質量(kg)5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×420×875 組立時間10〜20分 収納の目安Yシャツ8-10枚、バスタオル6-8枚、セーター6-8枚 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)480×362×165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27466663
2021-06-07
用途:
私物入れ
飲食業

従業員の私物入れとして使用していますが、可も無く不可もなく!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする