サンカ
サンカの 収納家具
サンカの リビングチェスト
収納チェスト ルームス 5段 ワイド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27466679
品番
RSD-S545WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト。
引出しは軽くて出し入れ楽々。
前板が光沢のないマットな色合い。
工具不要で組み立てカンタン。
脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。
段数
5
色
ホワイト
幅(mm)
540
奥行(mm)
420
高さ(mm)
1070
用途
収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
7.1
耐荷重(kg)
天板約1.5、引出し1段あたり約2 (※下段から重いものを入れてご使用ください。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×420×1070
組立時間
約20-30分
収納の目安
セーター6枚、Yシャツ10枚、バスタオル6枚(1段あたり)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
480×362×165
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません