収納チェスト デコニー 3段 ワイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27466934 品番DCNW-3IVPI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

引き出しが軽いプラスチックチェスト。フロントパネルは光沢感のある鏡面仕上げ。脚はフロントパネルと同色でインテリアになじみやすい家具調フォルム。スッキリ閉まる引出し機構と抜け落ちストッパー付き。中身が見えないすっきりデザイン。リビングはもちろん、押入れやクローゼット、洗面所やキッチンでも大活躍。軽いので、衣替えやお掃除もラクラク。工具不要で組み立て簡単。

段数3 ピンク 幅(mm)540 奥行(mm)415 高さ(mm)661 用途プラスチックケース、収納ケース、収納ボックス、引き出し衣装ケースとして。 材質ポリプロピレン 質量(kg)5 耐荷重(kg)天板(約)3、引出し(約)1段あたり3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×415×661 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×360×160 組立時間10〜20分 収納の目安Yシャツ約8枚、セーター約6枚、バスタオル約6枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする