JEJアステージ
JEJアステージの 収納家具
JEJアステージの クローゼット・押入れチェスト
スリムチェスト 4段 キャスター付き
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27467074
品番
SIU-4-PI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
組み立てカンタンなプラスチック収納チェスト。中身を隠す、カラータイプの引き出し。
色
ピンク
段数
4
用途
小物収納、工具入れ、工具ケース、整理箱として。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×420×833/883
組立時間
10〜20分
収納の目安
Yシャツなら約6枚、セーターなら約4枚、バスタオルなら約4枚