JEJアステージ
JEJアステージの 収納家具
JEJアステージの クローゼット・押入れチェスト
ハンガーラック & 4段チェスト キャスター付き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27467099
品番
SIU-4-PI-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
掛けるモノとたたむモノをひとまとめにできる、ハンガーラック一体型チェスト。中身を隠す、カラータイプの引き出し。
色
ピンク
段数
4
用途
ハンガーラック、コートハンガーラック、クローゼットハンガーラック、ロッカーとして。衣類収納、収納、衣替え、玄関収納に。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
4.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
835×420×862/912
組立時間
20〜30分
収納の目安
Yシャツなら約6枚、セーターなら約4枚、バスタオルなら約4枚