SIU-5-WH-H ハンガーラック & 5段チェスト キャスター付き JEJアステージ 27467117 SIU-5-WH-H ハンガーラック & 5段チェスト キャスター付き JEJアステージ 27467117 SIU-5-WH-H ハンガーラック & 5段チェスト キャスター付き JEJアステージ 27467117 SIU-5-WH-H ハンガーラック & 5段チェスト キャスター付き JEJアステージ 27467117

ハンガーラック & 5段チェスト キャスター付き

(1件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27467117 品番SIU-5-WH-H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

掛けるモノとたたむモノをひとまとめにできる、ハンガーラック一体型チェスト。中身を隠す、カラータイプの引き出し。

ホワイト 段数5 用途ハンガーラック、コートハンガーラック、クローゼットハンガーラック、ロッカーとして。衣類収納、収納、衣替え、玄関収納に。 材質ポリプロピレン 質量(kg)5.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×420×1033/1083 組立時間20〜30分 収納の目安Yシャツなら約6枚、セーターなら約4枚、バスタオルなら約4枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27467117
2021-10-16
用途:
服かけ
インテリア牛嶋 様 (建設業・工事業)

以前、別のところで購入したもので使用していたものがすぐに壊れたので、今回、こちらで購入。
しっかりしていて、以前より、収納もありいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする