折りたたみチェア リリィチェアM

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 27467239 品番 CSMF-320A(NA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

安心の国産折りたたみチェア『リリィチェア』。ワンタッチで座面の取り外し可能。座面高さ6段階調節32〜62cm。たためばわずか13mmのスリムなボディ。高めの座面はキッチンで立ち仕事の代わりに活躍。低めの座面は低位置での作業に便利。

ナチュラル/シルバー 座面高さ(mm)320〜620(6段階) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×480×790 本体質量(kg)4.4 用途折りたたみ椅子、折りたたみイス、折りたたみいす、会議チェア、会議椅子、ミーティングチェアとして。 材質MDF、スチールパイプ 幅(mm)350 質量(kg)4.4 高さ(mm)790 奥行(mm)480 耐荷重(kg)80 背もたれあり 幅W×厚さ×高さH(mm)350×13×910(収納時) 座高(mm)320-620(6段階) 材質(座面)木製
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27467266
2020-04-12
用途:
カウンターテーブルの臨時チェア用

少し重いですが、簡単に高さ調整ができ、安定感と収納スペースにて満足。
長時間使用では、座面が板のため、おしりが少し痛くなると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
27467266
2020-03-12
用途:
手作業の場所です。
エコマネージメント株式会社 様 (製造業)

使いやすいですが、座る木部のところが痛い。少し重い。

対象商品:
27467257
2019-06-11
用途:
洗面所の椅子として使用する
その他業種

座面を高くすると足が下につかない。下方に少々高い位置に足置きがあるとなおよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする