曜日別特売
PTS-1207BS ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット) バーベキュー仕様 YAMAZEN(山善) 27467415

PTS-1207BS ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット) バーベキュー仕様 YAMAZEN(山善) 27467415
PTS-1207BS ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット) バーベキュー仕様 YAMAZEN(山善) 27467415
PTS-1207BS ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット) バーベキュー仕様 YAMAZEN(山善) 27467415
PTS-1207BS ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット) バーベキュー仕様 YAMAZEN(山善) 27467415
PTS-1207BS ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット) バーベキュー仕様 YAMAZEN(山善) 27467415
PTS-1207BS ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット) バーベキュー仕様 YAMAZEN(山善) 27467415

ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット) バーベキュー仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード27467415品番PTS-1207BS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

シンプルデザインのテーブル&ベンチ3点セット。テーブル中央にコンロが置けるスペース付きで、お庭で手軽にバーベキューが楽しめる。天然木のやさしい雰囲気を演出。テーブルにパラソル用ホール(直径4cm)付き。

用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。材質天然木杉材質量(kg)テーブル:13、ベンチ:6ブラウン寸法(幅W×奥行D)(mm)コンロスペース:410×370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブルサイズ:1200×590×680、ベンチサイズ:1200×290×420
注意
※天然木杉材を生かした材質なので、こまめにお手入れしていただくことをおすすめします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする