YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ラティス/デッキ/オーニング
YAMAZEN(山善)の ガーデンファニチャー
YAMAZEN(山善)の テーブル/チェア
バタフライガーデンテーブルセット(5点セット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27467424
品番
MFT-8185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
天然木マランティ材を基調に仕上げたテーブル&チェア。テーブル1卓とチェア4脚のセット。チェアは折りたたんでテーブルに収納可能。パラソルホール付き。
用途
屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。
材質
天然木マランティ材(オイルステイン仕上)
質量(kg)
テーブル:17、チェア:9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
テーブルサイズ:1140×745×735、チェアサイズ:450×530×755
座面高さ(mm)
445
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
745×380×735
取扱説明書:
MFT8185 取扱説明書(0.13MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません