ガーデンテーブル 折りたたみ式 パラソルホール付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27467467 品番 MFT-88192
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ベランダ・テラスのガーデンファニチャーとしてぴったりな折りたたみテーブル。雨に強い天然木マランティ材を採用。

用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブルとして。 材質天然木マランティー材(オイルステイン仕上) 形状正方形 質量(kg)9.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×720
取扱説明書:(0.66MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27467476
2020-07-04
用途:
テイクアウト用テーブル
有限会社パクフートサービス 様 (飲食業)

しっかりしてて、使いやすいです、重さも良く 真ん中に傘が立てられるので これからの夏の暑さをしのぐのにいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする