YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ラティス/デッキ/オーニング
YAMAZEN(山善)の ガーデンファニチャー
YAMAZEN(山善)の テーブル/チェア
バーベキューガーデンテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27467494
品番
MFT-225BBQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
天板中央の板を外すとコンロの設置が可能。お庭でのバーベキューが便利。中央の穴を通せばパラソルが立てられる。雨に強い天然木マランティ材を採用。
用途
屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブルとして。
材質
天然木マランティー材(オイルステイン仕上)
質量(kg)
19.5
直径(Φmm)
パラソルホール:50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1350×750×730
寸法(cm)
コンロ部:幅410×370×160
取扱説明書:
MFT-225BBQ 取扱説明書(0.36MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません