YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ラティス/デッキ/オーニング
YAMAZEN(山善)の ガーデンファニチャー
YAMAZEN(山善)の テーブル/チェア
フォールディングガーデンチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
27467546
品番
MFC-259D(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
通気性の良いメッシュ仕様の背もたれと座面のチェアで心地よく座れる。リクライニング機能付(7段階)で、好みの角度でくつろげる。折りたたみ可能。雨に強い天然木マランティ材を採用。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×640〜950×845〜1045
質量(kg)
10
材質
フレーム=天然木マランティー材(オイルステイン仕上)、張り材=ポリエステル(塩化ビニール樹脂コーティング)
座面高さ(mm)
425
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×140×900
用途
屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンチェアとして。
取扱説明書:
(0.1MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません