フォールディングガーデンチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 グレー 注文コード27467555 品番FT-259DN(GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

通気性の良いメッシュ仕様の背もたれと座面のチェアで心地よく座れる。リクライニング機能付(7段階)で、好みの角度でくつろげる。折りたたみ可能。雨に強い天然木マランティ材を採用。

グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×640〜950×845〜1045 質量(kg)10 材質フレーム=天然木マランティー材(オイルステイン仕上)、張り材=ポリエステル(塩化ビニール樹脂コーティング) 座面高さ(mm)425 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×140×900 用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンチェアとして。
取扱説明書:(0.1MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27467555 FT-259DN(GY) 79626218 MFT-259DN(GY) フォールディングガーデンチェア YAMAZEN(山善) フォールディングガーデンチェア YAMAZEN(山善) 1脚 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする