YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ラティス/デッキ/オーニング
YAMAZEN(山善)の ガーデンファニチャー
YAMAZEN(山善)の テーブル/チェア
ラブチェアガーデンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27467573
品番
MFC-672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
チェア2脚とパラソルホール付テーブルが一体になったツインチェア。しっくりくる風合いは天然素材ならではの持ち味。ベランダやテラスににおすすめ。雨に強い天然木マランティ材を採用。
用途
屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。
材質
天然木マランティ材(オイルステイン仕上)
質量(kg)
22
直径(Φmm)
パラソルホール:40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×890×630
座面高さ(mm)
405
取扱説明書:
MFC-672 取扱説明書(0.22MB)
注意
※パラソル、パラソルスタンドは付属しません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません