アルミ縁台

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27467729 品番 ABT-150(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ベーシックデザインのアルミ縁台ベンチ。マンションのベランダ等のガーデンベンチとして最適。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。

グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×360×400 質量(kg)6 材質アルミ 用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。
取扱説明書:(0.28MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27467695
2021-12-18
用途:
玄関周りの植木の整理台
教育・研究機関

玄関周りの植木鉢の配置に困っていたので、今後の他への転用も考えての購入。軽くて丈夫で色も落ち着いていて、思った通りに配置できました。

対象商品:
27467747
2021-09-01
用途:
家庭用
個人のお客様

家庭用です。庭に置いて腰掛けたり、また、天気のいい日に野菜などを天日干しする台にと考えて購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
27467704
2020-04-23
用途:
グラウンドでの応援、休憩
教育・研究機関

期待どおりの使用感で、待ってでも買ってよかった。軽くて丈夫で満足です。

対象商品:
27467729
2020-04-23
用途:
自治会でバス停に置くベンチとして購入

バス停に置くベンチを探していた。軽くて弱そうであったが、十分な強度があって良い。組立も簡単だった。

対象商品:
27467695
2019-06-17
用途:
庭仕事の合間の休憩時
製造業

今迄は木製の縁台を使用しておりましたが本製品はアルミ製なので腐らず軽く快適に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする