曜日別特売
YM-540S(GY) アルミステップ踏み台 YAMAZEN(山善) 27467765

 

YM-540S(GY) アルミステップ踏み台 YAMAZEN(山善) 27467765
YM-540S(GY) アルミステップ踏み台 YAMAZEN(山善) 27467765
YM-540S(GY) アルミステップ踏み台 YAMAZEN(山善) 27467765
YM-540S(GY) アルミステップ踏み台 YAMAZEN(山善) 27467765

アルミステップ踏み台

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×265×170
内容量1台注文コード27467765品番YM-540S(GY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。
材質アルミ質量(kg)2最大使用荷重(kg)80グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×265×170天板寸法(長さ×幅)(mm)540×265段数1天板高さ(m)0.17
取扱説明書:(0.26MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27467774
2020-08-06
用途: 地面からデッキ(高さ50センチ)へのステップとして
不動産業

商品は非常にしっかりとしており、踏み台として安心して使え、高さもちょうど良かったです。

対象商品 : 27467774
2019-10-11
用途: 玄関のステップ
モイスティーヌ山陽小野田サロン卸売・小売業

軽くて丈夫、落ち着いた色が気に入っでます。足の部分がもう少ししっかりしていると上がり下りに不安がないと思います。壁に金具で固定しないと少し不安な気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする