YM-740L(GY) アルミステップ踏み台 YAMAZEN(山善) 27467783 YM-740L(GY) アルミステップ踏み台 YAMAZEN(山善) 27467783 YM-740L(GY) アルミステップ踏み台 YAMAZEN(山善) 27467783 YM-740L(GY) アルミステップ踏み台 YAMAZEN(山善) 27467783

アルミステップ踏み台

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27467783 品番 YM-740L(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質アルミ 質量(kg)2.5 最大使用荷重(kg)80 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×265×170 天板寸法(長さ×幅)(mm)740×265 用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。 段数1 天板高さ(m)0.17
取扱説明書:(0.26MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27467774
2020-08-06
用途:
地面からデッキ(高さ50センチ)へのステップとして
不動産業

商品は非常にしっかりとしており、踏み台として安心して使え、高さもちょうど良かったです。

対象商品:
27467774
2019-10-11
用途:
玄関のステップ
モイスティーヌ山陽小野田サロン 様 (卸売・小売業)

軽くて丈夫、落ち着いた色が気に入っでます。足の部分がもう少ししっかりしていると上がり下りに不安がないと思います。壁に金具で固定しないと少し不安な気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする