曜日別特売
KSS-74L(GY) アルミステップストッカー YAMAZEN(山善) 27467808

KSS-74L(GY) アルミステップストッカー YAMAZEN(山善) 27467808
KSS-74L(GY) アルミステップストッカー YAMAZEN(山善) 27467808
KSS-74L(GY) アルミステップストッカー YAMAZEN(山善) 27467808
KSS-74L(GY) アルミステップストッカー YAMAZEN(山善) 27467808
KSS-74L(GY) アルミステップストッカー YAMAZEN(山善) 27467808

アルミステップストッカー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
質量(kg)5.4
内容量1台注文コード27467808品番KSS-74L(GY)
参考基準価格(税別)¥13,980販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

掃き出し窓や勝手口の段差解消に便利。収納庫として、園芸用品など収納可能。裏ふたにはスリッパを収納できるハンガー付き。アルミ製なので屋外でも丈夫で長持ち。前面と側板には透けるポリカーボネートを使用。

用途段差を解消できるステップとして。アルミ縁台、ベランダストッカー、収納庫、ガーデンチェア、ガーデンベンチとして。間口(mm)740奥行(mm)360高さ(mm)240材質天板:アルミニウム、側板・前板・背板:ポリカーボネートグレー質量(kg)5.4有効内寸法・間口(mm)625有効内寸法・奥行(mm)280有効内寸法・高さ(mm)170
取扱説明書:(1.01MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: 飲食店の食材ストッカー
飲食業

蓋付きで、とても使い勝手が良い。またしっかりして丈夫な点が良い。

対象商品 : 27467808
2022-02-06
用途: 庭の段差部に
赤帽 ティーケー運送運輸・通信業

サイズ的のとても良いです 中に簡単なものも入れられるし ただし 組み立て必要とは書いてなかったような気がします

対象商品 : 27467817
2019-11-14
用途: ベランダへの踏み台
エクセランス株式会社卸売・小売業

収納が便利と妻が言っています。
納期をもっと短縮してほしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする