アルミ縁台

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27467896 品番 ABF-150(MG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ベーシックデザインのスタンダードモデル。デザイン性のある角天板を採用。雨風に強い、耐久性に優れたアルミ製。マンションのベランダ等にぴったり。

用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。 材質アルミ 質量(kg)6 モスグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×360×400 静止耐荷重(kg)150
取扱説明書:(0.49MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27467887
2021-02-22
用途:
縁側に置いてます
株式会社カナガワ霊柩 様 (運輸・通信業)

組み立て方が非常に簡単なのに、シッカリとした作りで安心して休憩出来ます。
見た目も安っぽくないので良かったです♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする