折りたたみ縁台

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27467914 品番 OLE-90(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

使わないときは折りたためる折れ脚タイプ。ベーシックデザインのスタンダードモデル。雨風に強い、耐久性に優れたアルミ製。マンションのベランダ等に最適。

用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。 材質アルミ 質量(kg)4.3 ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×360×400
取扱説明書:(0.18MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27467914
2020-07-14
用途:
玄関に
サービス業

とても軽いですがとても丈夫です。場所も取らず置くことができ満足です

対象商品:
27467923
2019-05-12
用途:
創作舞踊の舞台で使用
ねりまこども食堂 様 (飲食業)

軽くて丈夫で値段も手ごろですが、難点は、移動時に足が開いてしまうことです。持ちあげても畳んだ足がピタッと止まる工夫をして欲しいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする