曜日別特売
OLE-120(DBR) 折りたたみ縁台 YAMAZEN(山善) 27467923

OLE-120(DBR) 折りたたみ縁台 YAMAZEN(山善) 27467923
OLE-120(DBR) 折りたたみ縁台 YAMAZEN(山善) 27467923
OLE-120(DBR) 折りたたみ縁台 YAMAZEN(山善) 27467923
OLE-120(DBR) 折りたたみ縁台 YAMAZEN(山善) 27467923

折りたたみ縁台

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×360×400
内容量1台注文コード27467923品番OLE-120(DBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

使わないときは折りたためる折れ脚タイプ。ベーシックデザインのスタンダードモデル。雨風に強い、耐久性に優れたアルミ製。マンションのベランダ等に最適。

用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。材質アルミ質量(kg)4.8ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×360×400
取扱説明書:(0.18MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27467914
2020-07-14
用途: 玄関に
サービス業

とても軽いですがとても丈夫です。場所も取らず置くことができ満足です

対象商品 : 27467923
2019-05-12
用途: 創作舞踊の舞台で使用
ねりまこども食堂飲食業

軽くて丈夫で値段も手ごろですが、難点は、移動時に足が開いてしまうことです。持ちあげても畳んだ足がピタッと止まる工夫をして欲しいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする