天板高さ(m)0.26
天板寸法(幅×奥行)(mm)220×405
設置寸法(幅×奥行)(mm)535×535
質量(kg)3.6
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)フレーム:スチール/ポリエステル塗装、踏み台樹脂面:PE
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。
材質フレーム=スチール(ポリエステル塗装)、踏み台樹脂面=PE(ポリエチレン)
色ダークブラウン
段数2
設置寸法・奥行(mm)535
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×535×945
下段高さ(mm)約150
上段高さ(mm)約260
天板寸法・幅(mm)220
天板寸法・奥行(mm)405