取っ手付きアルミ2段踏み台 セーフティステップ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27467948 品番YM-8002H(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。

材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装 用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。 質量(kg)5 ダークブラウン 段数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646(取っ手を含む815)×530×1180 天板高さ(m)0.32 下段高さ(mm)約165 上段高さ(mm)約320 最大使用荷重(kg)80 天板寸法(長さ×幅)(mm)646×265
取扱説明書:(1.33MB)
注意
※コンクリート壁の場合は別途コンクリート用アンカーをご購入ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27467948
2022-10-22
用途:
玄関での昇り降り時
卸売・小売業

造りも見た目もシンプルでカッコいいですが、
ネジが完全に閉まらない構造になっている為ぐらつきがあるので、昇り降りに取っ手が必要になるお年寄りの方のご使用はおすすめしません。

2人が参考にしています
対象商品:
27467948
2021-10-19
用途:
敷地から道へ上がる際
システム ナカ 様 (サービス業)

アルミの軽量で使いやすい。手摺がある為良かったです。

対象商品:
27467948
2020-04-29
用途:
自宅庭への出入り用
その他業種

作る際少し力が必要だったのですが、簡単にできました。老人の上り下りに使うので、ステップの奥行がもう少し広いと安心感が増します。滑りにくい構造にはなっていますが、自分で滑り止めテープを購入しつけたので快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
27467948
2020-09-17
用途:
縁台の上り口
株式会社はりよし 様 (製造業)

手すりが片方にだけ付けることになっているが、両方につける穴があると便利ですね、なので少し残念

2人が参考にしています
対象商品:
27467948
2019-08-02
用途:
高齢の義母が庭に降りる際に使用します。
サービス業

非常にしっかりした構造で、しかも組立手順も丁寧に書かれていたので問題なく組み立てられました。また、庭の地面が必ずしも平坦ではなかったが足の底の部品を回転させることで調整ができ大変良かったです。

対象商品:
27467948
2019-08-14
用途:
浴室の登り下りよう
製造業

結構な体重に耐えられている・取っ手が華奢に見えているがかなり使える。

対象商品:
27467948
2019-06-16
用途:
庭に出るために
製造業

ゴムのついたねじで緩みが出ないようになっており安心です。
でもどこまで締めて良いのかわかりにくい感じでした。
もう少し幅の広い踏み台があるとよかったです。

対象商品:
27467948
2019-04-03
用途:
縁台からのステップとして
不動産業

ベランダ縁台からのステップとして購入した。
高齢者のステップとして手摺りは必須でコチラ購入は正解でした。
ステップとしてはもう一枚、巾広の方が良いと感じた。高齢者がまっすぐ登り降りするにはもう一枚、奥行があった方が安全だと思った。
縁台はグレーで、同色あればなおよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする