アルミ踏み台 2段

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27468009 品番 YM-700 2(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ベランダ等の段差を解消できるステップ。雨風に強い、耐久性に優れたアルミ製。プランタースタンドとしても最適。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質アルミ 用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。 質量(kg)5 ダークブラウン 段数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×530×320 天板高さ(m)0.32 高さ内寸(mm)ステップ部:(前)140(後)300 天板寸法(長さ×幅)(mm)700×267
取扱説明書:(0.26MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-19
用途:
屋外基地局設置時

アルミだけあって設置する際に軽く設置しやすかった。
固定用金具(L型金具)も付属されていたので、助かりました。

対象商品:
27468009
2024-04-19
用途:
機械作業時
製造業

背の高い機械をのぞき込む類の作業をするときにちょうど良い高さでした。
ただ使用する溶剤がかかると溶けそうな気がしてそこだけが心配です。

対象商品:
27467993
2022-10-19
用途:
裏庭の段差の階段がわり
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割には十分役立っています。あとは耐久性がどのくらい保つかですね。

対象商品:
27468009
2021-02-18
用途:
家屋のシャッター開閉時
その他業種

建屋の関係で外からのシャッター下ろすとき足踏み台として使用。踏み幅も十分にあり使い易く素材も軽量アルミナで持ち運びも軽く年寄りも助かります。

対象商品:
27467993
2021-06-19
用途:
室内から庭への段差解消
不動産業

思ったよりもしっかりした作りだったが、組み立てには思っていたより時間がかかった。

1人が参考にしています
対象商品:
27467993
2019-06-25
用途:
機械のメンテナンス
ゑびす空調 様 (建設業・工事業)

非常に安定していて使いやすい。
作りもしっかりしてグラグラしないのがとても良い

対象商品:
27468009
2018-11-16
用途:
庭からウッドデッキに上がる踏み台
その他業種

しっかりしている。
サイズ(高さ、横幅)ちょうどいい。
木製を使用していて 壊れたため今回購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする