タテにもヨコにも使えるカラーボックス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27468438 品番 GCB-2(LBR)PP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

たてにもよこにも利用可能な頑丈設計カラーボックス。耐荷重80kgまでと頑丈な設計。縦置きでも横置きでも使えるので、雑誌・小物などいろいろな小物収納に。たっぷり収納できるサイズ。子供部屋やランドリーラックにもおすすめ。CD、DVD、ハードカバー本も収納可能。

段数2 ライトブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×590 用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。 材質天板・棚板: プリント紙化粧パーティクルボード、背板: プリント紙化粧繊維板 質量(kg)6.5 耐荷重(kg)80(棚板1枚=20まで)
取扱説明書:(0.41MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27468438
2021-11-10
用途:
家の片づけ
医療・福祉・介護関連業

タテにもヨコにも使えるタイプをさがしていたので、丁度良かったです。
中学生の孫がすぐに組み立ててくれました。
ただ、金具隠しのシールの粘着力が異様に弱く、出来上がったボックスを
移動している内に、殆どはがれてしまいました。
「こんなのだったら、最初からなくてもいいのに・・・・」と孫も苦笑!
ボックスそのものは、頑丈だし、気に入っていますが。

対象商品:
27468429
2020-12-26
用途:
本棚
東洋化学設備工業株式会社 様

実際には、プリンターを載せる台に横に倒した形で使用していますが、ファイルの棚にもちょうどよい高さなので、重宝しています。以外にしっかりした構造ですし。もう少し価格が下がると買いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする