折りたたみ会議テーブル キャスター付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27468569 品番 YM-1845(WW/IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

折りたたみ式の会議テーブル。天板はレバー操作で簡単に折りたたみ可能。キャスター付きで準備、片づけの移動もラクラク。使わない時は折りたたんで省スペースに収納できる。天板下には棚付き。傷・汚れに強いメラミン樹脂加工。キャスター4個(うちストッパー付き2個)。

ホワイト木目 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700 質量(kg)28 耐荷重(kg)天板:60、棚板:10、全体:70 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×420×940 用途会議室用のテーブルとして最適。ミーティングテーブル、受付テーブル、机、折りたたみテーブルとしても。 付属品キャスター4個(うちストッパー付き2個) 高さ(mm)700 奥行(mm)450 間口(mm)1800 キャスターあり 天板耐荷重(kg)60 棚板耐荷重(kg)10 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、パーティクルボード 天板厚さ(mm)約26 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)180×45×70 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×42×94 棚板内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×110×60
取扱説明書:(0.59MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様にて組み立てが必要な商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする