MUD-50(NA/IV) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 27468587 MUD-50(NA/IV) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 27468587 MUD-50(NA/IV) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 27468587 MUD-50(NA/IV) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 27468587 MUD-50(NA/IV) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 27468587 MUD-50(NA/IV) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 27468587

デスク下ワゴン キャスター付き

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27468587 品番 MUD-50(NA/IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

デスクまわりで便利に使えるワゴン。デスク下に収まるA4対応ワゴン。棚板は3段階で調節可能。

ナチュラル/アイボリー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×295×605 棚段数2 総耐荷重(kg)40 質量(kg)6.8 用途デスク下に収納できるワゴン。本棚、書類ラック 付属品キャスター4個(うちストッパー付2個) 仕様床から下棚すきま:8.5cm 材質フレーム:スチール、天板・棚び板:合成樹脂化粧パーティクルボード、キャスター:ポリプロレン 耐荷重(kg)棚板(1枚あたり)20、全体40 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×295×605 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(棚板)合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂) 高さ(cm)上棚からサイドフレームまで:19.5/14.5/9.5、床から上棚まで:41/46/51、床から下棚まで:12.5、棚板間内寸:24/29/34 組立時間約20-30分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×29.5×60.5 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)460×295
取扱説明書:(0.71MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
ファイル保存
株式会社UZLINE 様 (運輸・通信業)

2段目取付するのに板の下にステン出ている分で2段目の高さが微妙
一番上に取り付けしたので、収納予定の場所に入らなかった
普通に使う分には問題なしです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする