曜日別特売
MUD-50(WH/SL) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 27468596

 

MUD-50(WH/SL) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 27468596
MUD-50(WH/SL) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 27468596
MUD-50(WH/SL) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 27468596
MUD-50(WH/SL) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 27468596
MUD-50(WH/SL) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 27468596
MUD-50(WH/SL) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 27468596

デスク下ワゴン キャスター付き

(1件のレビュー)
取扱い終了お客様組立品
ホワイト/シルバー
内容量1台注文コード27468596品番MUD-50(WH/SL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デスクまわりで便利に使えるワゴン。デスク下に収まるA4対応ワゴン。棚板は3段階で調節可能。

用途デスク下に収納できるワゴン。本棚、書類ラックホワイト/シルバー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×295×605棚段数2総耐荷重(kg)40質量(kg)7材質フレーム:スチール、天板・棚び板:合成樹脂化粧パーティクルボード、キャスター:ポリプロレン耐荷重(kg)全体40、棚板20キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×295×605
取扱説明書:(0.71MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: ファイル保存
株式会社UZLINE運輸・通信業

2段目取付するのに板の下にステン出ている分で2段目の高さが微妙
一番上に取り付けしたので、収納予定の場所に入らなかった
普通に使う分には問題なしです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする