パソコンデスク キャスター付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27468605 品番EAT-70H(DBR/BR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

デスク関連の小物やPC周辺機器置きに便利な上棚付き。キーボード置き部分は便利なスライドテーブル仕様。使わない時は中に収めてスッキリ!モニターサイズに合わせて上棚を3段階で高さ変更ができる。キャスター付きでお掃除やレイアウト変更時の移動にも便利。

ダークブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×645×1245〜1345 総耐荷重(kg)50 質量(kg)16 用途デスク下に収納できるワゴン。本棚、書類ラック 材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)キャスター:ナイロン 高さ(mm)1245・1295・1345 奥行(mm)645 間口(mm)700 耐荷重(kg)上棚:10、天板:20、スライド棚:5、下棚:15 キャスターあり
取扱説明書:(0.79MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする