デスク上ファイル収納ラック

(4件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ウッドナチュラル 注文コード27468639 品番DUF-6025(WN/IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

机上空間を有効利用。ファイルの下にノートパソコンも収納可能なファイルラック。ブックエンドは可動式。棚板の高さは65・140mmの2段階調整ができる。

ウッドナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×250×360 棚段数1段 総耐荷重(kg)25 用途オフィスのデスク上置き棚、ファイルラック、本棚、デスク収納として。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装、クロムメッキ) 耐荷重(kg)25
取扱説明書:(0.67MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27468614
2020-04-27
用途:
職場の机上整理
その他業種

サイズをしっかり測定すればよかったのですが、B4サイズのパソコンは、バッテリーの差し込み部分やマウスの差し込みの分だけがラックの幅よりはみ出てしまって、少し残念でした。B4サイズのパソコンも入るように、あと6センチぐらい広ければ…と思いました。でも、使い勝手はとてもよく、購入してよかったです。

対象商品:
27468623
2020-03-01
用途:
机上作業
農・林・水産業

予定スペースにピッタリ、作業効率大、グットラック。

対象商品:
27468614
2019-10-17
用途:
机の上に置く
その他業種

スッキリしたデザインで気に入りましたが、下の隙間にキーボードが入るといいと思いました

対象商品:
27468639
2019-06-17
用途:
机の上に置く。
熊本県立人吉高等学校 様

丈夫そう。組み立ても簡単。説明書も丁寧。ただし、組み立て時に、プラスドライバーが必要です。高さが2段階あり、組み立て時に、選択可能。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする