サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラック
StarTech.com
税込¥31,878〜
¥28,980〜
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495〜974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ
StarTech.com
税込¥16,478〜
¥14,980〜
サイズをしっかり測定すればよかったのですが、B4サイズのパソコンは、バッテリーの差し込み部分やマウスの差し込みの分だけがラックの幅よりはみ出てしまって、少し残念でした。B4サイズのパソコンも入るように、あと6センチぐらい広ければ…と思いました。でも、使い勝手はとてもよく、購入してよかったです。
丈夫そう。組み立ても簡単。説明書も丁寧。ただし、組み立て時に、プラスドライバーが必要です。高さが2段階あり、組み立て時に、選択可能。