スタンディングデスク コンセント付き

(6件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27468657 品番 FSD-7048E(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

立ったままの姿勢で作業が出来る天板で高さ約100cm設計のスタンディングデスク。奥行きは48cmありノートPCを置いての作業にもピッタリ。耐荷重は60kgあり、天板上に物を置いての作業も問題なし。
コンセントも付いており、充電器、卓上扇風機などに使用可能。クロスバー・アジャスターが付いており、横揺れ・ガタ付きも防止。天板下高さも98cmあるので、天板下にも収納物を置く事が可能。

高さ(mm)1005 幅(mm)700 奥行(mm)480 用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、受付台、記帳台などに。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 質量(kg)9.5 ホワイト タイプ組立式 耐荷重(kg)60 組立時間約20-30分 アジャスターあり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-21
用途:
現場作業の時
卸売・小売業

組立もスムーズにできました。
高さがあるので安定性が心配でしたが問題なく使用できます。
コンセント差込口の位置が左右どちらかに寄っていれば良かったなと
おもい「やや満足」にしました

2025-06-13
用途:
フルーツ店で冷凍品ディスプレイの台として使っています。
卸売・小売業

購入前に想像していたより頑丈で丈夫なのが気に入りました。とても使いやすいです。

対象商品:
27468657
2020-11-05
用途:
パソコンのスタンド
内田工業株式会社 様 (製造業)

高さ、幅もちょうどよくパソコンでの集計作業に重宝しています。

対象商品:
27468657
2020-01-15
用途:
パソコン台として使用
その他業種

ガタつきもなく、シンプルなデザインで使いやすいです。
組み立てもスムーズにできました。

対象商品:
27468666
2019-11-20
用途:
生産現場でのパソコン処理に使用してます。ノートPCを2台設置し使用していますが高さ・テーブルスペースと申し分無く使用しております。
製造業

テーブル上のコンセントは使用していないのでカバーが有れば良かった。

対象商品:
27468666
2019-07-26
用途:
パソコン操作
製造業

組立も簡単で、女性一人で30分程度で完成しました。天板の素材が木?なのか、私はもう少し固い、鉄製に近い物をイメージしていたので、イメージとは違いましたが、特に不具合はありません。ただ、真っ白なので作業場に置くには、汚れが目立ちそうです。150センチ〜180センチの人が作業しますが、短時間なら高さ的には特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする