アルミ パークベンチ

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27468754 品番 KAB-1205(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ゆったりリラックスできるガーデンベンチ。休憩所などのベンチとしても最適。お庭やベランダを憩いの場にもできます。錆びにも強いアルミ製。

用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミベンチ、ガーデンベンチ、ガーデンチェアとして。 仕様構造部材:アルミ、表面加工:ポリエステル塗装 質量(kg)8 ホワイト 耐荷重(kg)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×535×695 座面高さ(mm)390
取扱説明書:(0.32MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28980299
2023-10-30
用途:
休憩時間
東海興業株式会社 様 (製造業)

座り心地も意外と良く、屋外にピッタリのデザインで満足しています。

対象商品:
27468754
2020-09-16
用途:
ベランダ用
株式会社 カープラザキムラ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とにかく軽いです またガタツキもなく使用感は満足できる物でした。 これから長い年月がたつと何か出てくるかもしれませんが今のところ使い始めて一ケ月ですが不満な所はまったくありません。 ちなみに雨ざらしでの使用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする