MFD-1045R(OW/IV) フリースタイルデスク YAMAZEN(山善) 27468763 MFD-1045R(OW/IV) フリースタイルデスク YAMAZEN(山善) 27468763 MFD-1045R(OW/IV) フリースタイルデスク YAMAZEN(山善) 27468763 MFD-1045R(OW/IV) フリースタイルデスク YAMAZEN(山善) 27468763

フリースタイルデスク

(6件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27468763 品番 MFD-1045R(OW/IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

パソコンデスク、家事机、勉強机など、使い方広がるシンプルデスク。天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在。天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工。

高さ(mm)700 幅(mm)1000 奥行(mm)450 質量(kg)11 オフホワイト/アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×450×700 天板寸法(cm)100×45 用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(エポキシ樹脂塗装) 耐荷重(kg)80 キャスターなし 材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×450×700 総耐荷重(kg)80
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27468806
2023-06-03
用途:
ポット・レンジ台の台
株式会社大和船舶工業 様 (製造業)

狭いところに 丁度いい サイズ 色も・・ 邪魔にならない。

対象商品:
27468806
2022-08-08
用途:
事務所でプリンター台ですが、天板下に電話交換機を置きます。
その他業種

強度を増すため、プリンターの揺れ防止に、
奥行き長い方に足元片側だけ補強板が渡っている方が
寄り良いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
27468763
2021-12-01
用途:
ノートパソコン用デスク
建設業・工事業

組立方も単純でとても簡単だと思いました。ノートパソコンで使用してみての感想ですが、ぐらつきもなくとても使いやすいです。

対象商品:
27468779
2020-09-09
用途:
学習塾 机
有限会社ハラグチ 様 (教育・研究機関)

二人掛け用ですので、一人用にも二人用にも場合によって使い分けできそうです。奥行きが45cmなので、狭い教室にも置きやすいと思います。しっかりした作りで、ぐらぐらしません。表面がつるつるした素材なら良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
27468779
2020-03-07
用途:
台所でオーブンレンジの台に使用
サービス業

シンプルで頑丈。掃除もしやすい。組み立ても簡単で安価。

1人が参考にしています
対象商品:
50499384
2020-04-03
用途:
事務所のデスク
株式会社LUNA 様 (サービス業)

価格は安くて満足です。天板の仕上げが雑で角の部分が一部めくれてました。
木工ボンド注入してクランプをかけて修理しましたが、ヒビは直りません。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする