フリースタイルデスク

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27468797 品番 MFD-1260R(OW/IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

パソコンデスク、家事机、勉強机など、使い方広がるシンプルデスク。天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在。広々作業スペースが確保できる奥行60cmタイプ。天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工。

高さ(mm)700 幅(mm)1200 奥行(mm)600 質量(kg)18 オフホワイト/アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×700 用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(エポキシ樹脂塗装) 耐荷重(kg)80 キャスターなし 材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 材質(脚)スチール(紛体塗装) 天板寸法(cm)120×60 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700 総耐荷重(kg)80 アジャスターあり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27468788
2024-06-18
用途:
デスクトップPCでの作業+アマチュア無線
製造業

割と組立て易かった。
丈夫そうで長くつかえそうです。

対象商品:
27468788
2022-02-28
用途:
ミシン使用時、テレワーク時
その他業種

ミシン作業台として購入しました。
少し重いですが、ぐらつく事も無く非常に快適です。

生地のカッティング用の作業台として、近いうちに追加購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
27468797
2021-09-22
用途:
作業用のデスク
飲食業

組み立てが容易で、側面にマグネットをつけられるのは良いです

対象商品:
27468788
2020-12-08
用途:
事務作業のサブデスク
合同会社feel-good 様 (サービス業)

作りもしっかりしていて、足のアジャスターもあり、がたつきの心配もありません。

対象商品:
27468797
2021-01-17
用途:
書類作成
運輸・通信業

天板がまっ平らなものを期待していたのですが、でこぼこでデスクマットが必要です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする