VE電気まほうびん 優湯生

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27469174 品番CV-TZ30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利な「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネルで、より使いやすさが向上しました。

容量(L)3 ホワイト 機能デジタル液晶、マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯漏れ防止構造、転倒湯漏れ防止構造、自動給湯ロック、クエン酸洗浄コース、カルキとばし沸とう 消費電力(W)905 本体質量(kg)2.7 電源コード(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×285×300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27469165
2022-05-16
用途:
お茶、コーヒーを入れるとき
下村木材株式会社 様 (製造業)

お湯が早く沸かせるし、ボタンなど表示も明確で使いやすい。カルキもよく抜けるのか、お湯がおいしく感じられる

対象商品:
27469174
2019-04-15
用途:
事務所のお茶

タイマーが手前で頻繁に使うお湯だしが奥で使いづらい。押し間違いが多い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする