優良品
優良品の 鎌
優良品の 薄鎌
薄鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27472367
品番
180mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
薄鎌のスタンダード品
刃渡り(mm)
180
全長(mm)
約385
用途
柔らかい草の除草に
質量(kg)
約0.12
材質(刃)
全鋼