優良品
優良品の 鎌
優良品の 小鎌
小鎌
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27472385
品番
83342
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
小鎌のスタンダード品
全長(mm)
約347
用途
除草作業に!
質量(kg)
約0.22
材質(刃)
全鋼
刃渡り(cm)
約10