2040 トレーナー 2040 アルトコーポレーション 混率綿100% 27472534

トレーナー 2040

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 レッド サイズL 注文コード27472534 品番2040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は色・サイズ・名入れなど104種類から選べます 他の種類を見る

綿100%裏毛パイル地使用。ロングシーズン活躍する着心地に優れたトレーナーです。
シワになりにくい防縮加工を施したトレーナー

レッド 肩幅(cm)51.5 種別トレーナー サイズL 胸囲(cm)110 混率(%)綿100 着丈(cm)68 対応シーズンオールシーズン 裄丈(cm)62 素材裏毛パイル 色番10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
現場での作業時
建設業・工事業

一般のものより少し丈が長く、かがんだ時に背中が出ないので良いかと思います。

対象商品:
27472455
2019-11-15
用途:
コースメンテ時
サービス業

ちょっと肌寒くなった時に調度いい温かさです。
動きにくさはなくいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする