色ソフトベージュ
サイズS
胸囲(cm)106
肩幅(cm)44
袖丈(cm)55
仕様形態安定、左胸、左袖ペン差し
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
混率(%)綿100、糸付けボタン/プラスチック
着丈(cm)72
対応シーズンオールシーズン
首廻り(cm)38.5
素材ソフトライトツイル(形態安定加工)
色番2
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
袖丈長袖