長袖シャツ 9501

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27473514 品番 9501
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ソフトベージュ サイズELL 胸囲(cm)131 肩幅(cm)54 袖丈(cm)61 仕様形態安定、左胸、左袖ペン差し その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖シャツ 混率(%)綿100、糸付けボタン/プラスチック 着丈(cm)82 対応シーズンオールシーズン 首廻り(cm)46.5 素材ソフトライトツイル(形態安定加工) 色番2 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする