色ソフトパープル
サイズLL
胸囲(cm)121
肩幅(cm)50
袖丈(cm)61
仕様形態安定、左胸、左袖ペン差し
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
混率(%)綿100、糸付けボタン/プラスチック
着丈(cm)78
対応シーズンオールシーズン
首廻り(cm)43
素材ソフトライトツイル(形態安定加工)
色番7
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
袖丈長袖