長袖ブルゾン 9513

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27473819 品番 9513
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

コットンよりも、しなやかなコットン。コットンのもつナチュラルな風合いに、特殊加工で手ざわりのよさ、ドレープ性をアップ。
防シワ性、防縮性にすぐれ、洗濯を繰り返しても、シワや縮みが起こりにくい安定性のあるコットンです。
形態安定性、繊維の強度が高く、洗濯しても型くずれをおこしにくく、プリーツもほとんど消えません。

ソフトベージュ サイズS 胸囲(cm)112 肩幅(cm)48 袖丈(cm)54 仕様防縮・防シワ、形態安定、左胸、左袖ペン差し、両脇フラップポケット、背ノーフォーク、裾ゴム その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 混率(%)綿100、ドットボタン/金属、ファスナー/金属 着丈(cm)62 対応シーズン秋冬 素材ソフトツイル(形態安定加工) 色番2 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする