色ソフトグリーン
サイズLL
胸囲(cm)127
肩幅(cm)54
袖丈(cm)60
仕様防縮・防シワ、形態安定、左胸、左袖ペン差し、両脇フラップポケット、背ノーフォーク、裾ゴム
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
混率(%)綿100、ドットボタン/金属、ファスナー/金属
着丈(cm)68
対応シーズン秋冬
素材ソフトツイル(形態安定加工)
色番6
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可