ツータックワークパンツ 9516

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27474178 品番 9516
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

コットンよりも、しなやかなコットン。コットンのもつナチュラルな風合いに、特殊加工で手ざわりのよさ、ドレープ性をアップ。
防シワ性、防縮性にすぐれ、洗濯を繰り返しても、シワや縮みが起こりにくい安定性のあるコットンです。
形態安定性、繊維の強度が高く、洗濯しても型くずれをおこしにくく、プリーツもほとんど消えません。
特殊加工を施した綿100%素材のツータックパンツ。

ソフトベージュ サイズM ウエスト(cm)75〜80 色番2 仕様防縮・防シワ、形態安定、脇ゴム、左後フラップポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ツータックワークパンツ 混率(%)綿100、ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属 股下(cm)80 対応シーズン秋冬 生地ソフトツイル(形態安定加工) RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする