アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの オールシーズン トップス
長袖シャツ 9701
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27474878
品番
9701
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
パープルブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
107
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
57
仕様
左胸、左袖ペン差し、携帯電話用ポケット、抗菌、防臭素材
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65・綿35、ドットボタン/プラスチック
着丈(cm)
74
対応シーズン
オールシーズン
首廻り(cm)
40
素材
トロピカル
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
長袖